Motion
MUCFCS206-20TCRF

AMI BEARINGS INC
MUCFCS206-20TCRF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624410
N° MFRMUCFCS206-20TCRF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFCS206-20TCRF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624410
N° MFRMUCFCS206-20TCRF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFCS

Aperçu

Description du fabricant
MUCFCS206-20TCRF 1-1/4" STAINLESS SET