Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFCS