Motion
MUCFC202-10NP

AMI BEARINGS INC
MUCFC202-10NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 5/8 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624440
N° MFRMUCFC202-10NP
Prix298.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFC202-10NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 5/8 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624440
N° MFRMUCFC202-10NP
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
Prix298.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFC

Aperçu

Description du fabricant
MUCFC202-10NP VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 5/8"