Motion
MUCFK201NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFK201NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 12 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624510
N° MFRMUCFK201NPRF
Prix305.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFK201NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 12 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624510
N° MFRMUCFK201NPRF
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
Prix305.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFK

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFK201NPRF 12MM