Motion
MUCFK205-14NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFK205-14NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624523
N° MFRMUCFK205-14NPRF
Prix333.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFK205-14NPRF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 7/8 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624523
N° MFRMUCFK205-14NPRF
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
Prix333.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFK

Aperçu

Description du fabricant
MUCFK205-14NPRF 7/8" STAINLESS SET