Motion
MUCFL201NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en acier inoxydable moulé 304 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624570
N° MFRMUCFL201NP
Prix265.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en acier inoxydable moulé 304 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624570
N° MFRMUCFL201NP
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
Prix265.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    304 Acier inoxydable moulé
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFL201NP 12MM
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm