Motion
MUCFL204TC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en acier inoxydable moulé 304 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624588
N° MFRMUCFL204TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en acier inoxydable moulé 304 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624588
N° MFRMUCFL204TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    304 Acier inoxydable moulé
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFL204TC 20MM
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm