Motion
MUCFL205-14RF

AMI BEARINGS INC
MUCFL205-14RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.8750 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624591
N° MFRMUCFL205-14RF
Prix499.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFL205-14RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.8750 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624591
N° MFRMUCFL205-14RF
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
Prix499.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Largeur totale
    1-13/32 po
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC205-14
  • Description
    MUCFL205-14, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCFL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    MFL205
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFL

Aperçu

Description du fabricant
MUCFL205-14RF VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 7/8"