Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4-19/32 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Largeur totale1-37/64 po
- Poids1.94 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC206-18
- DescriptionMUCFL206-18, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCFL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierMFL206
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFL