Motion
MUCFL210-32NP

AMI BEARINGS INC
MUCFL210-32NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624644
N° MFRMUCFL210-32NP
Prix656.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFL210-32NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624644
N° MFRMUCFL210-32NP
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
Prix656.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6-3/16 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0310 po
  • Largeur totale
    2-5/32 po
  • Poids
    4.64 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC210-32
  • Description
    MUCFL210-32, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCFL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    MFL210
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFL

Aperçu

Description du fabricant
MUCFL210-32NP VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good