Motion
MUCFPL201-8CEW

AMI BEARINGS INC
MUCFPL201-8CEW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 0.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624662
N° MFRMUCFPL201-8CEW
Prix301.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFPL201-8CEW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 0.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624662
N° MFRMUCFPL201-8CEW
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
Prix301.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po
  • Largeur totale
    1-27/64 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC201-8
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCFPL201-8W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFPL

Aperçu

Description du fabricant
MUCFPL201-8CEW VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 1/2"