Motion
MUCFPL204CEB

AMI BEARINGS INC
MUCFPL204CEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624683
N° MFRMUCFPL204CEB
Prix301.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFPL204CEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624683
N° MFRMUCFPL204CEB
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
Prix301.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    36.30 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC204
  • Couleur
    Noir
  • Description
    MUCFPL204B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFPL204CEB 20MM