Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur70 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Largeur totale36.70 mm
- Poids0.76 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC205
- CouleurNoir
- DescriptionMUCFPL205B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFPL205
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFPL