Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-5/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-27/32 po
- Poids1.74 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC207-20
- CouleurNoir
- DescriptionMUCFPL207-20B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFPL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFPL