Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur102 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Largeur totale53.20 mm
- Poids2.14 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC208
- CouleurNoir
- DescriptionMUCFPL208B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFPL208
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFPL