Motion
MUCF204RF
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624852
N° MFRMUCF204RF
Prix462.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624852
N° MFRMUCF204RF
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
Prix462.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    64 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    33.30 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC204
  • Description
    MUCF204, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCF200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    MF204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCF

Aperçu

Description du fabricant
MUCF204RF 20MM VIS DE FIXATION INOX RF