Motion
MUCF211TC
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624889
N° MFRMUCF211TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624889
N° MFRMUCF211TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCF

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCF211TC 55MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good