Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-45/64 po
- Poids1.52 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC207-20
- CouleurBlanc
- DescriptionMUCNFL207-20W, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série MUCNFL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierNFL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCNFL