Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantMUCST201-8
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type d’unitéMontage latéral