Motion
MUCST209-28

AMI BEARINGS INC
MUCST209-28

Unité de prise en charge des roulements à billes - Boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625711
N° MFRMUCST209-28
Prix842.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST209-28

Unité de prise en charge des roulements à billes - Boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625711
N° MFRMUCST209-28
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
Prix842.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST209-28
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE INOXYDABLE DE MUCST209-28 1-3/4 PO