Motion
MUCT206-19TC

AMI BEARINGS INC
MUCT206-19TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626103
N° MFRMUCT206-19TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCT206-19TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626103
N° MFRMUCT206-19TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT206-19TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
MUCT206-19TC 1-3/16" STAINLESS SET