Motion
MUCT213-40TC

AMI BEARINGS INC
MUCT213-40TC

Unité de reprise de roulement à billes - Alésage 2-1/2 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626151
N° MFRMUCT213-40TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCT213-40TC

Unité de reprise de roulement à billes - Alésage 2-1/2 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08626151
N° MFRMUCT213-40TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT213-40TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
MUCT213-40TC VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 2-1/2"