Motion
UCFA206-17TC

AMI BEARINGS INC
UCFA206-17TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626505
N° MFRUCFA206-17TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFA206-17TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626505
N° MFRUCFA206-17TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UCFA206-17TC VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/16 PO