Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7-1/4 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po
- Largeur totale2.2970 po
- Poids7.48 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC211-32
- DescriptionUCFA211-32, Unité à bride réglable à deux boulons verrouillable à vis de fixation, série UCFA200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFA211
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFA