Motion
UCFA211-35NP

AMI BEARINGS INC
UCFA211-35NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08626545
N° MFRUCFA211-35NP
Prix293.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFA211-35NP

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2.1875 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08626545
N° MFRUCFA211-35NP
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
Prix293.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7-1/4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1890 po
  • Largeur totale
    2.2970 po
  • Poids
    7.48 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC211-35
  • Description
    UCFA211-35, Unité à bride réglable à deux boulons verrouillable à vis de fixation, série UCFA200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FA211
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFA

Aperçu

Description du fabricant
UCFA211-35NP VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 2-3/16 PO