Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Largeur totale1-21/64 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC202-10MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUCFBL202-10MZ20W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFBL