Motion
UCFBL204-12MZ2RFCEB

AMI BEARINGS INC
UCFBL204-12MZ2RFCEB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.7500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626604
N° MFRUCFBL204-12MZ2RFCEB
Prix191.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFBL204-12MZ2RFCEB

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 0.7500 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626604
N° MFRUCFBL204-12MZ2RFCEB
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
Prix191.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1-1/2 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po
  • Largeur totale
    1-21/64 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC204-12MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFBL204-12MZ2B, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FBL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFBL

Aperçu

Description du fabricant
UCFBL204-12MZ2RFCEB VIS DE RÉGLAGE ZINC 3/4 PO