Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-7/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Largeur totale1-41/64 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC206-18MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionUCFBL206-18MZ2B, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFBL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFBL206
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFBL
Aperçu
Description du fabricant
UCFBL206-18MZ2RFB VIS DE RÉGLAGE ZINC 1-1/8 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité