Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFB