Motion
UCFB206-17CE

AMI BEARINGS INC
UCFB206-17CE

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-1/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626911
N° MFRUCFB206-17CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB206-17CE

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-1/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08626911
N° MFRUCFB206-17CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFB

Aperçu

Description du fabricant
UCFB206-17CE VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/16 PO