Motion
UCFB208-25NP

AMI BEARINGS INC
UCFB208-25NP

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.5625 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08626976
N° MFRUCFB208-25NP
Prix197.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB208-25NP

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.5625 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08626976
N° MFRUCFB208-25NP
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
Prix197.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1-31/32 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Largeur totale
    2-1/64 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC208-25
  • Description
    UCFB208-25, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFB200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FB208
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFB

Aperçu

Description du fabricant
UCFB208-25NP VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-9/16 PO