Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-1/8 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.9370 po
- Largeur totale2-3/64 po
- Poids4.90 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC209-28
- DescriptionUCFB209-28, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFB200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFB209
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFB