Motion
UCFB210TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFB210TCMZ2

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 50 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627030
N° MFRUCFB210TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB210TCMZ2

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 50 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627030
N° MFRUCFB210TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFB

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCFB210TCMZ2 50MM