Motion
UCFC217NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 85 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627596
N° MFRUCFC217NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 85 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627596
N° MFRUCFC217NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    85.70 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Réfrigérateur à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION UCFC217NP 85MM PO DE LARGE, NICKEL