Motion
UCFC218TC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627605
N° MFRUCFC218TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627605
N° MFRUCFC218TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    96 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de fermeture
    1 Couvercle ouvert et joint de contact
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Réfrigérateur à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
UCFC218TC 90MM VIS DE FIXATION LARGE TÉFLON