Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur34 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Largeur totale35.70 mm
- Poids1.47 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC205
- DescriptionUCFK205, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFK205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFK