Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length34 mm
- Taille du boulonM8
- Bore Diameter25 mm
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Largeur totale35.70 mm
- Poids1.44 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC205MZ2
- DescriptionUCFK205NPMZ2, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFK205NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFK
Aperçu
Description du fabricant
UCFK205NPMZ2RF 25MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité