Motion
UCFK208C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFK208C4HR5

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627747
N° MFRUCFK208C4HR5
Prix281.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK208C4HR5

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 40 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627747
N° MFRUCFK208C4HR5
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
Prix281.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    50 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Largeur totale
    51.20 mm
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC208
  • Description
    UCFK208, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FK208
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFK

Aperçu

Description du fabricant
UCFK208C4HR5 40MM HAUTE TEMPÉRATURE (400 DEG)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif