Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8-1/2 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Largeur de la bague intérieure2.9370 po
- Largeur totale2.9690 po
- Poids13.22 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC214-43
- DescriptionUCFL214-43, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFL214
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFL