Motion
UCFPL204CW
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628069
N° MFRUCFPL204CW
Prix143.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628069
N° MFRUCFPL204CW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    36.30 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC204MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCFPL204MZ2W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE UCFPL204CW 20MM , BLANCHE