Motion
UCFPL205-16MZ2RFCB

AMI BEARINGS INC
UCFPL205-16MZ2RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628109
N° MFRUCFPL205-16MZ2RFCB
Prix191.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL205-16MZ2RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628109
N° MFRUCFPL205-16MZ2RFCB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-3/4 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Largeur totale
    1-29/64 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC205-16MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFPL205-16MZ2B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL205-16MZ2RFCB VIS DE RÉGLAGE ZINC 1 PO RF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon