Motion
UCFPL206CEB

AMI BEARINGS INC
UCFPL206CEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628196
N° MFRUCFPL206CEB
Prix180.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL206CEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628196
N° MFRUCFPL206CEB
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
Prix180.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    83 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38.10 mm
  • Largeur totale
    41.40 mm
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFPL206MZ2B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE UCFPL206CEB 30MM , NOIRE