Motion
UCFT204NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFT204NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628427
N° MFRUCFT204NPMZ2RF
Prix128.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFT204NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628427
N° MFRUCFT204NPMZ2RF
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
Prix128.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    89.70 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    32.60 mm
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC204MZ2
  • Description
    UCFT204NPMZ2, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFT200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FT204NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFT

Aperçu

Description du fabricant
UCFT204NPMZ2RF 20MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF