Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre0.9375 po
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po
- Largeur totale1.4010 po
- Poids1.41 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC205-15
- DescriptionUCFT205-15, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFT200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFT205
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFT