Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130.20 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Largeur totale44.50 mm
- Poids3.12 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207
- DescriptionUCFT207, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFT200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFT207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFT