Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7-1/64 po
- Taille du boulon7/8 po
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Largeur de la bague intérieure3.0710 po
- Largeur totale3.1890 po
- Poids21.16 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC314-44
- DescriptionUCF314-44, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCF300
- Type de serviceÉpais
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF314
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFU
Aperçu
Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LOURDE UCFU314-44 2-3/4 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité