Motion
UCF209-26TC

AMI BEARINGS INC
UCF209-26TC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-5/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628615
N° MFRUCF209-26TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF209-26TC

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-5/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628615
N° MFRUCF209-26TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-26TC VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-5/8 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good