Motion
UCF209-27NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCF209-27NPMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628616
N° MFRUCF209-27NPMZ20
Prix480.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF209-27NPMZ20

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628616
N° MFRUCF209-27NPMZ20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix480.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po
  • Largeur totale
    2-1/16 po
  • Poids
    4.34 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC209-27MZ2
  • Description
    UCF209-27NPMZ2, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCF200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F209NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-27NPMZ20 1-11/16" KANIGEN SET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon