Spécifications
Dimensions
- Boîtier Largeur1-15/32 po
- Extérieur Diamètre4-9/16 po
- Diamètre de l’arbre1-11/16 po
- Poids4.44 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService moyen
- ID du boîtierLC210
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- SérieUCLCX00
Aperçu
Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE MOYENNE UCLCX09-27 1-11/16 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité