Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur55.20 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Largeur totale16.30 mm
- Poids1.20 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC204
- DescriptionUCME204, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCME200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierME204
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCME